text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 8 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Dimensiones

d-D M5
Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Estándares

NEN ≈1603
NF ≈E25-128
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580

Números de artículo

Artículo No. 24640.050.008
EAN 8715492637475
UBB 950353154236
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.