Nedtrain Oud
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
24640
24640.050.030
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M5X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
30 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
85
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
24640.050.030
EAN
8715492637550
UBB
950353154806
UNSPSC
31161504