text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M4X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 6 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Dimensiones

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 6
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Estándares

DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
BS ≈4183
NF ≈E25-128
NEN ≈1603

Números de artículo

Artículo No. 24640.040.006
EAN 8715492637260
UBB 950353153329
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.