Nedtrain Oud
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
24640
24640.030.005
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M3X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
5 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈1580
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
DIN
85
Números de artículo
Artículo No.
24640.030.005
EAN
8717077070493
UBB
500645198663
UNSPSC
31161504