text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero Cincado 4.8 M3X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 30 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Dimensiones

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Estándares

ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 24640.030.030
EAN 8715492637062
UBB 950353153162
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.