51340
51340.025.020
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
Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M2,5X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
20 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
5
Rosca total C ≤
20
k
2
L (mm)
20
Nr. ranura
1
P
0.45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7985
ISO
≈7045
Números de artículo
Artículo No.
51340.025.020
EAN
8715492283498
UBB
950353283928
UNSPSC
31161504