Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07028
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
Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9
Previous
Next
Artículo No.
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
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
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Estándares
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125