Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24663
24663.016.003
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
Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN 7985-TX Acero Cincado 4.8 M1,6X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
3 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.28
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M1.6
Longitud del hilo (mín.)
15
dk (max.)
3.2
Rosca total C ≤
16
k
1.3
L (mm)
3
P
0.35
Llave de vaso
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Números de artículo
Artículo No.
24663.016.003
EAN
8712423010192
UBB
500654330595
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando