text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #10-32X5/8

Artículo No.
Diámetro
Largura (L) (Inch - ft)
Material (largo) Low carbon steel
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Phillips
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Unified National Coarse

Especificaciones

Diámetro #10
Largura (L) (Inch - ft) 5/8
Material (largo) Low carbon steel
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Phillips
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Unified National Coarse
TPI 32

Dimensiones

A (max.) 0.373
H (max.) 0.133
Nr. ranura 2
Hilos por pulgada 24

Estándares

ASME B18.6.3

Números de artículo

Artículo No. U24522.019.0063
EAN 8717077793316
UBB 500629062307
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate