text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica Pozidriv DIN ≈7985-Z Aluminio Anodizado P65 M6X20

  1. ART NR 45445.060.020
  2. EAN 8715494322317
  3. UBB 500577275752
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 20
Clase P65
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Aluminio
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca (larga) Métrica
ISO ≈7045-Z
DIN ≈7985-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 28
dk (max.) 12
Rosca total C ≤ 35
k 4.6
Nr. ranura 3
P 1