text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X14

  1. ART NR 51340.016.014
  2. EAN 8715494592260
  3. UBB 500633233449
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M1,6
Anchura (L) (mm) 14
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Métrica
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 15
dk (max.) 3.2
Rosca total C ≤ 16
k 1.3
Nr. ranura 0
P 0.35
  1. Descargar modelo CAD