text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Acero carbono SAE Cincado pasivado amarillo #12X2.1/2

  1. ART NR U25141.021.0250
  2. EAN 8712423050518
  3. UBB 500625188528
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro #12
Largura (L) (Inch - ft) 2.1/2
Caracteristicas de conducción Cuadrada
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero carbono
Material técnico SAE
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
ASME B18.6.1
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A (max.) 0.438
H 0.132
Tamaño del conductor #3
α 82°