text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9 M10X90

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 90
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b 32
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
s 8

Estándares

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762

Números de artículo

Artículo No. 07028.100.090
EAN 8717077299726
UBB 500650852634
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate