text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M6X80

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 80
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b 24
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
s 5

Estándares

ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07027.060.080
EAN 8717077296602
UBB 500650821464
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate