text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M24X50

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 50
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b 60
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 80
k (max.) 24
s 19

Estándares

ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07027.240.050
EAN 8717077298583
UBB 500650841264
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate