text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M24X45

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 45
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b 60
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 80
k (max.) 24
s 19

Estándares

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762

Números de artículo

Artículo No. 07027.240.045
EAN 8717077298576
UBB 500650841181
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate