text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M16X75

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M16
Anchura (L) (mm) 75
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b 44
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
s 14

Estándares

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 07027.160.075
EAN 8717077297975
UBB 500650835167
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate