text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M14X130

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Especificaciones

Diámetro (d-D) M14
Anchura (L) (mm) 130
Clase 10.9
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b 40
dk (max.) 21
Rosca total C ≤ 55
k (max.) 14
s 12

Estándares

DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 07027.140.130
EAN 8717077297852
UBB 500650833915
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate