text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #10-32X1/2

Artículo No.
Diámetro
Largura (L) (Inch - ft)
Material (largo) Low carbon steel
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Unified National Coarse

Especificaciones

Diámetro #10
Largura (L) (Inch - ft) 1/2
Material (largo) Low carbon steel
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Unified National Coarse
TPI 32

Dimensiones

A (max.) 0.373
H (max.) 0.110
J (max.) 0.060
T (max.) 0.068
Hilos por pulgada 24

Estándares

ASME B18.6.3

Números de artículo

Artículo No. U24520.019.0051
EAN 8717077795068
UBB 500629062067
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate