text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura Acero Cincado M8X55

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 55
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

dk (max.) 20
k (max.) 4.5
n 2.31
P 1.50
t (min.) 2

Números de artículo

Artículo No. 24865.080.055
EAN 8717077320406
UBB 500651059478
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate