text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M6X12

  1. ART NR 53343.060.012
  2. EAN 8717077788794
  3. UBB 500690307862
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 12
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
ISO ≈14583
DIN ≈7985
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 28
dk (max.) 12
Rosca total C ≤ 35
k 4,6
P 1
Llave de vaso T30