text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M4X6

  1. ART NR 53343.040.006
  2. EAN 8717077788626
  3. UBB 500690306120
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M4
Anchura (L) (mm) 6
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
ISO ≈14583
DIN ≈7985
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 22
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 25
k 3,1
P 0.70
Llave de vaso T20