text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero Cincado 4.8 M5X20

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 20
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 28
k 3,8
P 0.80
Llave de vaso T25

Estándares

DIN ≈7985
ISO ≈14583

Números de artículo

Artículo No. 24663.050.020
EAN 8717077319783
UBB 500651053273
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate