text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero Cincado 4.8 M5X18

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 18
Clase 4.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 28
k 3,8
P 0.80
Llave de vaso T25

Estándares

DIN ≈7985
ISO ≈14583

Números de artículo

Artículo No. 24663.050.018
EAN 8717077319776
UBB 500651053190
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate