text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanadaPozidriv DIN ≈965 A-Z Aluminio P65 M6X50

  1. ART NR 45425.060.050
  2. EAN 8715494295208
  3. UBB 500577273690
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 50
Clase P65
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Aluminio
Rosca (larga) Métrica
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN ≈965 A-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
Nr. ranura 3
P 1