12/01/2014
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
Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
08260
08260.080.040
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
Tornillo cabeza avellanada y turca hexagonal Acero Cincado 4.6 M8X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
40 mm
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Dimensiones
d-D
M8
dk
15
g
1.2
k
11.5
L (mm)
40
m
6.5
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
08260.080.040
EAN
8715492556677
UBB
950351614397
UNSPSC
31161612