text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada y turca hexagonal Acero Cincado 4.6 M6X30

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

d-D M6
dk 11.5
g 1
k 8
L (mm) 30
m 5
P 1
s 10

Números de artículo

Artículo No. 08260.060.030
EAN 8715492556639
UBB 950351613894
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.