text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuercas hexagonales DIN 605/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M6X55

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 55
Clase 4.6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensiones

b (min.) 18
dk (max.) 16.55
m 5
P 1
fn (max.) 7,45
s 10
v (max.) 6.48

Estándares

DIN 605/555

Números de artículo

Artículo No. 08006.060.055
EAN 8717077287655
UBB 500648037322
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate