text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuercas hexagonales DIN 605/555 Acero Cincado 4.6 M10X60

  1. ART NR 08206.100.060
  2. EAN 8715492553492
  3. UBB 951351344761
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 60
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
DIN 605/555
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.) 26
m 8
v (max.) 10.58
s 17
dk (max.) 24.65
P 1.50
fn (max.) 11,55
  1. Descargar modelo CAD