55300
55300.016.004
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
Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M1,6X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
4 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
4
Nr. ranura
0
P
0.35
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Números de artículo
Artículo No.
55300.016.004
EAN
8715494139830
UBB
500571433027
UNSPSC
31161504