text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M1,6X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1.6
Longitud 12 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M1.6
Thread length (min.) 15
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 12
Nr. ranura 0
P 0.35

Estándares

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Números de artículo

Artículo No. 55300.016.012
EAN 8715494139878
UBB 500571433449
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.