text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular para aglomerado Acero inoxidable (Inox) A4 4,5X35MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 2.5
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 2.5
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 4.5
dk 9
k 2.9
L (mm) 35
Llave de vaso 20

Números de artículo

Artículo No. 55775.045.035
EAN 8717077002272
UBB 500635802993
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.