text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X38MM

  1. ART NR 51683.035.038
  2. EAN 8715494131490
  3. UBB 500571719987
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro 3.5
Anchura (L) (mm) 38
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Autorroscante
ISO 14586 C
DIN ≈7982 C
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 7.3
k ≈ 2.35
P 1.30
Llave de vaso T15
  1. Descargar modelo CAD