Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
51683
51683.029.009
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,9X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
9.5 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
9.5
P
1.1
Llave de vaso
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14586 C
Números de artículo
Artículo No.
51683.029.009
EAN
8715494131346
UBB
500571718401
UNSPSC
31161507