Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
51683
51683.029.013
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,9X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
13 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
13
P
1.1
Llave de vaso
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14586 C
Números de artículo
Artículo No.
51683.029.013
EAN
8715494131353
UBB
500571718575
UNSPSC
31161507