Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26521
26521.035.008
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero Cincado ST3,5X8MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk (max.)
7.3
k (max.)
2.35
L (mm)
8
P
1.3
Llave de vaso
15
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14586 C
Números de artículo
Artículo No.
26521.035.008
EAN
8712423008700
UBB
500654306678
UNSPSC
31161507