Tornillos autoperforante
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
Tornillos autoperforante
27165
27165.080.030
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular din 7516de DIN 7516 DE-T Acero Cincado M8X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Dimensiones
d-D
M8
dk
15.8
Agujero ø (H11)
7.4
k
4.65
L (mm)
30
P
1.25
Llave de vaso
45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7516-DE
Números de artículo
Artículo No.
27165.080.030
EAN
8717077323704
UBB
500651092461
UNSPSC
31162400