text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A4 80 M5X12

  1. ART NR 53345.050.012
  2. EAN 8717077789012
  3. UBB 500690310080
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 12
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581
DIN ≈965 A
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
P 0.80
Llave de vaso T25