text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A4 80 M3X5

  1. ART NR 53345.030.005
  2. EAN 8717077788848
  3. UBB 500690308365
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 5
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
DIN ≈965 A
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
P 0.50
Llave de vaso T10