text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #6-32X5/8

  1. ART NR U24540.013.0062
  2. EAN 8715492973061
  3. UBB 500624943857
  4. UNSPSC 31161504
Diámetro #6
Largura (L) (Inch - ft) 5/8
TPI 32
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Low carbon steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A (max.) 0.262
H (max.) 0.083
J (max.) 0.048
T (max.) 0.038
Hilos por pulgada 32