Hide me
Productos
Menu
Fijación
Tornillos
Tornillos de hexágono interior
Tuercas
Tornillos
Varilla roscada y espárragos
Arandelas & anillos
Anclajes
Pasadores cónico
Remaches
Insertos y reparación de roscas
Tornillos ojo & eje
Piezas de ingeniería
Surtidos de tornillos y sistemas de almacenamiento
Hardware y sistemas
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Espaciadores & separadores
Piezas de maquinaria
Outlet
Herramientas y mantenimiento
Herramientas manuales
Herramientas
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Automatización & conexión
Adhesivos, selladores y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Productos químicos técnicos
Neumático & hidráulico
Soldadura & aplicaciones de gas
Ofertas especiales
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
Tornillos
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Ofertas especiales
Productos de seguridad
Productos químicos técnicos
Soldadura & aplicaciones de gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
...
Tornillos
U48170
U48170.021.0050
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Latón #12-24X1/2
ART NR
U48170.021.0050
EAN
8715492982285
UBB
500624967609
UNSPSC
31161504
Imprimir
Descargar PDF
Previous
Next
especificaciones
Diámetro
#12
Largura (L) (Inch - ft)
1/2
TPI
24
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material (largo)
Latón
Dirección del hilo
Derecha
Rosca (larga)
Unified National Coarse
Normas
ASME
B18.6.3
Elegir otras medidas
Especificaciones
A (max.)
0.412
H (max.)
0.132
J (max.)
0.067
T (max.)
0.060
Hilos por pulgada
24