24540
24540.020.004
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M2X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
4 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
4
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
24540.020.004
EAN
8715492632432
UBB
950353128750
UNSPSC
31161504