48550
48550.030.010
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Latón CU2/CU3 Niquelado M3X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Tratamiento de superficie
Niquelado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
48550.030.010
EAN
8715492853677
UBB
950353232784
UNSPSC
31161504