Nedtrain Oud
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
48170
48170.016.006
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Latón CU2/CU3 M1,6X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
6 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
6
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
Números de artículo
Artículo No.
48170.016.006
EAN
8717077096400
UBB
500645393850
UNSPSC
31161504