51110
51110.010.005
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero inoxidable (Inox) A2 paquete grande M1X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1
Longitud
5 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1
Thread length (min.)
5
dk (max.)
1.9
Rosca total C ≤
5
k (max.)
0.6
L (mm)
5
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
51110.010.005
EAN
8715494612050
UBB
500633178412
UNSPSC
31161504