FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.012.002
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero inoxidable (Inox) A2 paquete grande M1,2X2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.2
Longitud
2 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.2
Thread length (min.)
5
dk (max.)
2.3
Rosca total C ≤
5
k (max.)
0.72
L (mm)
2
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
963
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
51110.012.002
EAN
8715494612098
UBB
500633178826
UNSPSC
31161504