text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M8X20

  1. ART NR 24560.080.020
  2. EAN 8715492635136
  3. UBB 950353146737
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 20
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
ASME B18.6.7M
BS 4183
DIN 963 A
ISO 2009
NF E25-123
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25