Nedtrain Oud
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
24560
24560.050.025
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M5X25
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
25 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
24560.050.025
EAN
8715492634931
UBB
950353145580
UNSPSC
31161504