text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M5X16

  1. ART NR 24560.050.016
  2. EAN 8715492634917
  3. UBB 950353145333
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 16
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
ISO 2009
BS 4183
NF E25-123
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80