Nedtrain Oud
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
24560
24560.030.060
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M3X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
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
M3
Longitud
60 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
60
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
24560.030.060
EAN
8715492634726
UBB
951353498011
UNSPSC
31161504